曜日別特売

ブレーキラバーグリース

ブレーキラバーグリース - リキモリ(大東潤滑)
(20件のレビュー)

ラバー兼用ブレーキグリース。
シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。
ゴムを侵さず防錆効果もあります。

用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。仕様2WAYキャップ種別スプレータイプ灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35286142LM-0104
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: ブレーキの整備に
金融・保険業

30プリウスのブレーキの整備に使いました。皆さん言われてますが、たしかにノズルが細いほうが使いやすいです。

対象商品 : 35286142
2021-12-13
用途: ドラムブレーキの整備
株式会社東海設備工業

スプレー式なのでバックプレートとシューの摺動面にスプレー
ブレーキシューを分解せずに済むので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35286142
2019-12-08
用途: ブレーキ類

用途の使用範囲が幅広く、スプレーの使用で、重宝してます。 
個人的には、明るい色であれば最高かな、灰黒色 モリブデンが入っているから仕方がないのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 35286142
2020-02-17
用途: 機械メンテナンスに
笹堀商会

機械メンテナンスにこれは非常に重宝しています無駄な垂とかもないのでいいです

対象商品 : 35286142
2018-10-18
用途: 購入しました。

ブレーキ周りに使いました。
手が汚れにくいし狭い所にも使えるので、たすかります。

対象商品 : 35286142
2017-09-07
用途: ブレーキラバー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く大変満足しています 商品発送が西濃運輸が時間的に不満です

対象商品 : 35286142
2018-06-20
用途: 自動車ブレーキのメンテ
服部商店

ノズルが太くてブーツ内への注入が困難でした。細いと使いやすいのですが、太くするのは何故なのでしょうか?先端を削って使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35286142
2016-08-01
用途: ブレーキに

ピストンとラバーとシューの当たり面に使ってます汚れ無いし散布式だから組付けが早いですね又頼みますよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする