PISCO(ピスコ)
六角穴付ストレート
シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
用途
ねじとチューブの接続
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ種類
R
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
カバー
カバー付
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265248
KOC10-02
11
32.3
23.2
19.5
26.3
16.9
16.9
6
-
R1/4
¥
495
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31265257
KOC12-02
11
38.9
26.3
23
32.9
19.9
20
8
-
R1/4
¥
594
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31265266
KOC8-02
11
28.6
20.2
17
22.6
13.9
13.8
6
-
R1/4
¥
418
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35311735
KOC12-02
11
38.9
26.3
23
32.9
19.9
20
8
12X14
1/4
¥
540
取扱い終了
35311744
KOC8-02
11
28.6
20.2
17
22.6
13.9
13.8
6
8X10
1/4
¥
380
取扱い終了
35311753
KOC10-02
11
32.3
23.2
19.5
26.3
16.9
16.9
6
10X12
1/4
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください