曜日別特売

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 - PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 - PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 - PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 - PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 - PISCO(ピスコ)

シールゴム材質の選択が可能
火花の出る環境に最適
開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます
継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482843KL6-011個4--2882519.51623.1
627
459
505(税込)
当日出荷
35311762KL8-011個6-163682820.21724.8
704
549
604(税込)
当日出荷
39482861KL8-021個6--41113120.21724.8
715
559
615(税込)
当日出荷
35311771KL8-031個6対応16551232.820.21724.8
781
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39482834KL10-021個8--691135.523.219.529.3
946
699
769(税込)
当日出荷
75592223KL10-011袋(10個)6-22.567832.523.219.529.3
9,130
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
31265239KL10011個6-22.567832.523.219.529.3
913
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62850037KL10-041袋(10個)-対応-801534.523.2約2.529.3
9,900
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
35311787KL10-011個6-22.567832.523.219.529.3
830
取扱い終了
代替品有
39482852KL8-011個6--3682820.21724.8
640
取扱い終了
代替品有
35311796KL10-041個8-301041539.523.219.529.3
990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35311787KL10-0175592223KL10-01KL10-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 75592223ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付PISCO(ピスコ)1袋(10個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
39482852KL8-0135311762KL8-01KL8-01 ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 35311762ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付PISCO(ピスコ)1個
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする