曜日別特売

コネクタ エルボ

コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ - PISCO(ピスコ)

連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能

用途オス・メスセット形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35314063QC4L-4M32.910.322.6111111.820.222124X4
902
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
35314072QC6L-4M34.111.522.611.61111.820.622126X4
968
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
35314081QC6L-6M34.511.52311.611.612.220.622126X6
968
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
35314097QC8L-850.21733.218.118.117.230.229178X8
1,012
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
87891395QC3L-3M32.910.322.6111111.820.222123X3
902
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891404QC3L-4M32.910.322.6111111.820.222123X4
902
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891413QC3L-6M33.310.3231111.612.220.222123X6
968
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891422QC4L-3M32.910.322.6111111.820.222124X3
902
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891431QC4L-6M33.310.3231111.612.220.222124X6
968
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891447QC6L-3M34.111.522.611.61111.820.622126X3
968
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891456QC6L-650.31733.3171717.330.329176X6
968
669
736(税込)
12日以内出荷
返品不可
87891465QC6L-850.21733.21718.117.230.329176X8
1,012
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891474QC8L-650.31733.318.11717.330.229178X6
1,012
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする