曜日別特売
QC8L-6 コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 87891474

 

QC8L-6 コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 87891474
QC8L-6 コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 87891474
QC8L-6 コネクタ エルボ PISCO(ピスコ) 87891474

コネクタ エルボQC8L-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)8X6
質量(g)32
内容量1個注文コード87891474品番QC8L-6
参考基準価格(税別)¥1,012販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能

用途
オス・メスセット
寸法B1(mm)
50.3
寸法B2(mm)
17
寸法B3(mm)
33.3
寸法C1(mm)
18.1
寸法C2(mm)
17
寸法F(mm)
17.3
寸法H(mm)
30.2
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
17
チューブ外径(Φmm)
8X6
仕様
スタンダードタイプ
形状
エルボ
質量(g)
32
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
有効断面積(mm2)
10.9
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする