PISCO(ピスコ)
コネクタ エルボ
QC6L-6
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
6X6
3X3
3X4
3X6
4X3
4X4
4X6
6X3
6X4
6X6
6X8
8X6
8X8
質量(g)
31
8.8
9
9.2
9.6
9.8
10
11
31
32
33
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87891456
品番
QC6L-6
参考基準価格(税別)
¥968
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途
オス・メスセット
寸法B1(mm)
50.3
寸法B2(mm)
17
寸法B3(mm)
33.3
寸法C1(mm)
17
寸法C2(mm)
17
寸法F(mm)
17.3
寸法H(mm)
30.3
寸法L1(mm)
29
寸法L2(mm)
17
チューブ外径(Φmm)
6X6
仕様
スタンダードタイプ
形状
エルボ
質量(g)
31
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
有効断面積(mm
2
)
9.5
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。