PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS304継手 ストレート
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途
ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
有効断面積(mm
2
)
5.3
質量(g)
15
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
21.1
寸法C(mm)
15
寸法L(mm)
15.1
対辺H(mm)
14
接続ねじ
1/4
内容量
1個
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35314727
PC4-02SUS
¥
3,806
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった