PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS304継手 ユニオンティー
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途
チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法P(Φmm)
寸法d(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35314763
PE4SUS
17.3
15
17.3
6.5
13
10
3.2
4
¥
4,004
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
35314772
PE6SUS
20.2
17.1
20.2
8
16
13
3.2
6
¥
4,378
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった