PISCO(ピスコ)
ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレート
耐腐蝕用ワンタッチ継手
強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途
チューブとチューブの接続(違径)
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
チューブ外径(Φmm)
8X6
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
有効断面積(mm
2
)
12.5
質量(g)
8.6
寸法B(mm)
38
寸法C1(mm)
18.1
寸法C2(mm)
17.1
寸法P(Φmm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35314806
PG8-6SUS
¥
3,894
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった