ヤマルーブプレミアム
(14件のレビュー)高温時の性能を高めた、まさに高性能エンジン搭載の中・大型車に最適な高品質オイル
長期間安定した粘度特性を保ち、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。
また、高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制。
高回転、高負荷下でも油膜保持性能を向上させます。
- SAE
- 10W-40
- ベースオイル
- 部分合成油
- JASO規格
- MA
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 35308935
2014-08-10
用途: オートバイオイル交換
使用したオートバイはTMAX530 保証期間内って事もあり念の為純正オイル使ってますが、
オイルの性能は例えスパースポーツバイクであっても十分な基準を満たしており
流石メーカー純正の高品質オイルですね! 安心して使っております。
気になる価格もクーポンとの併用でお安く買っております。
2014-08-02
用途: バイクオイル交換
農・林・水産業
FJR1300のギアがスコスコ入る様になりました。
プレミアム。やっぱりいいです。
又、買います。
ペール缶での販売を希望する。
対象商品 : 35308935
2014-02-16
用途: 大型バイクのオイル交換
XJR1200に使用しました。エンジン音が静かになりました。タペット音が大きかったのですが、静かになりました。以前、カストロール オイルを使用していましたが、やはり純正が良いですね。
対象商品 : 35308926
2014-01-01
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
バイクショップで、買うとなると地味にお値段が張る商品です。
品質はヤマハ純正なので安心しています。
こちらで、格安で買うことが出来るのが分かって、次回も購入したいです。
対象商品 : 35308935
2013-12-13
用途: オイル交換
まだ交換したばかりなので使用感は不明です。カストロールにするか、これを継続使用するかはまだ検討中です。他のバイクはずっとカストロールを使用しており、かなり気に入っているので…。














![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)