- ヤマルーブプレミアム YAMAHA(ヤマハ) 35308926

ヤマルーブプレミアム

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(1L)
注文コード
35308926
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150

高温時の性能を高めた、まさに高性能エンジン搭載の中・大型車に最適な高品質オイル
長期間安定した粘度特性を保ち、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。
また、高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制。
高回転、高負荷下でも油膜保持性能を向上させます。

SAE
10W-40
ベースオイル
部分合成油
JASO規格
MA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35308935
2014-08-10
用途: オートバイオイル交換

使用したオートバイはTMAX530 保証期間内って事もあり念の為純正オイル使ってますが、
オイルの性能は例えスパースポーツバイクであっても十分な基準を満たしており
流石メーカー純正の高品質オイルですね! 安心して使っております。
気になる価格もクーポンとの併用でお安く買っております。

2014-08-02
用途: バイクオイル交換
農・林・水産業

FJR1300のギアがスコスコ入る様になりました。
プレミアム。やっぱりいいです。
又、買います。
ペール缶での販売を希望する。

対象商品 : 35308935
2014-02-16
用途: 大型バイクのオイル交換

XJR1200に使用しました。エンジン音が静かになりました。タペット音が大きかったのですが、静かになりました。以前、カストロール オイルを使用していましたが、やはり純正が良いですね。

対象商品 : 35308935
2014-07-07
用途: バイク

エンジンオイル交換後、エンジン音が静かになりました。

対象商品 : 35308926
2014-01-01
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクショップで、買うとなると地味にお値段が張る商品です。
品質はヤマハ純正なので安心しています。
こちらで、格安で買うことが出来るのが分かって、次回も購入したいです。

対象商品 : 35308935
2014-08-07
用途: オイル交換

重宝しています。

対象商品 : 35308935
2013-12-13
用途: オイル交換

まだ交換したばかりなので使用感は不明です。カストロールにするか、これを継続使用するかはまだ検討中です。他のバイクはずっとカストロールを使用しており、かなり気に入っているので…。

対象商品 : 35308935
2014-07-29
用途: バイクのエンジンオイル

メーカーの製品でしたので品質には問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする