曜日別特売

ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)

ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用) - YAMAHA(ヤマハ)
(38件のレビュー)

過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。

主な適合純正品番907933802600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性内容量1缶(500mL)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3530900590793-38026
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ドライブシャフトオイル交換

ドライブシャフトオイルの交換頻度は高くないため、高価である純正品を渋々使用しているが、2回使用できる容量に減らして、価格を下げてもらえると嬉しい。もしくは3回使用できるように600mlに増量してもらいたい。(酸化してしまうかな…?)

2025-10-28
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

リピート購入です。安心の純正ですから全く問題ありませんね。使用量が少ないので数年おきですが、次もよろしくお願いします。

対象商品 : 35309005
2023-12-18
用途: ドラッグスターのドライブシャフトオイル交換
農・林・水産業

10000キロごとに、オイル交換しています。
純正品なので、安心、問題なく使えるのが
ありがたいですね。
オイルは値段が上がっていますが、このオイルはあまり値上がりせず、助かります。

対象商品 : 35309005
2024-03-02
用途: オートバイのメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

安心の純正品は助かります。品揃えが 充実してるので、ほかの部品と一緒に注文できて便利

対象商品 : 35309005
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 35309005
2023-01-10
用途: ドラッグスター400

最寄りのメーカーか代理店で購入する手間が省けて大変ありがたいです。物に寄っては日数が掛かりますが急ぎじゃなかったら良いと思います。

対象商品 : 35309005
2021-01-06
用途: シグナスX XC125のギアオイルとして使用
その他業種

シグナスXのギアオイル交換をする際に、純正指定ではなかったのですが、ギアオイルとしては非常にグレードが高いオイルという情報があったので、今回、使用しました。

対象商品 : 35309005
2021-03-14
用途: バイクメンテナンス

金額を半分にまではしなくて良いので200~250mlで販売してほしいです。性能は純正なので全く心配していません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする