PISCO(ピスコ)
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
タイプ
分離型タイプ
寸法A(mm)
3.2
ねじの種類
R
ねじサイズ
M5×0.8
内容量
1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35315287
CPSE3H-M5
2
11
9.2
21.8
8
12.8
9.5
¥
1,375
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35315296
CPSE7H-M5
2.6
17
10.8
23.5
10
14.8
11.5
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください