曜日別特売

ボールバルブ ストレート

ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)ボールバルブ ストレート - PISCO(ピスコ)

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。

用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類Rバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
使用流体が水の場合、使用温度(0~60℃)、使用圧力(0~0.3MPa)ウォーターハンマー(衝撃流)等無きこと、配管用チューブにインサートリングを必ず装着のことを必ず守ってください。
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
シリーズ
適合チューブ外径(Φmm)
質量(g)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35315856BVC20-060312.520シリーズ668R3/8
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39481504BVC20-060212.520シリーズ659R1/4
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39481513BVC20-08012220シリーズ854R1/8
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963057BVC20-060112.520シリーズ656R1/8
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39481522BVC20-08022320シリーズ857R1/4
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963066BVC20-08032320シリーズ866R3/8
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963075BVC60-100239.560シリーズ10131R1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963084BVC60-10034160シリーズ10134R3/8
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963093BVC60-10044160シリーズ10150R1/2
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963102BVC60-120251.560シリーズ12129R1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963111BVC60-12035560シリーズ12132R3/8
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
87963127BVC60-12045560シリーズ12148R1/2
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする