ダクタイル鉄製 ボール 20K ギア式
- 仕様
- ダクタイル 20K フランジ形,フルボア形 ボール弁,ギア付
- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2239 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
- 材質(ボール)
- 304SS
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 材質(弁箱)
- FCD-S
- 材質(弁棒)
- 403SS
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
























