PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 締付ナットのみ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状
締付ナット
使用流体
空気、水、その他
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲
チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
内容量
1個
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
全9種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
選択してください
4、4
6
6.35
8
9.53
10、10
12、12
12.7
16
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合ナット
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
シールの有無
RoHS指令(10物質対応)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35317204
NSN4
-
4、4
2、2.5
-
-
4
11.5
5.5
3
9
10
¥
462
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
35317213
NSN6
-
6
4
-
-
5.2
11.5
6
3
11
12
¥
462
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35317222
NSN8
-
8
6
-
-
7.8
13.5
7
3
13
14
¥
693
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35317231
NSN10
-
10、10
7.5、8
-
-
16
16.5
9
4
16
17
¥
902
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35317247
NSN12
-
12、12
9、10
-
-
18
16.5
9
4
18
19
¥
979
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
87894633
NSN1/2
1/2
12.7
9.56
シールテープ無し
対応
17.2
16.5
9
4
18
19
¥
979
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87894642
NSN1/4
1/4
6.35
4.57
シールテープ無し
対応
5.1
11.5
6
3
11
12
¥
462
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894651
NSN16
16
16
13
シールテープ無し
対応
24
18
9.5
4
21
23
¥
1,133
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87894667
NSN3/8
3/8
9.53
6.99
シールテープ無し
対応
15.5
16.5
9
4
16
17
¥
902
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった