ドーワ
ワークランプ
(1件のレビュー)
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35309233
DS-0034
24
60
メッキ
ヘッド球(RP35)、X型ステー付
¥
5,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
35309242
DS-0035
24
55
メッキ
ハロゲン球(H3)、X型ステー付
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
35309251
DS-0036
12
60
メッキ
ヘッド球(RP35)、X型ステー付
¥
5,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
35309267
DS-0037
24
50
黒
防水スイッチ付
¥
4,300
取扱い終了
35309276
DS-0038B
24
50
黒
防水スイッチ付
¥
5,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください