電動テープカッター 安全ガード付き

電動テープカッター 安全ガード付き ELm(エルム)

カッター部、安全ガードが外からの異物を検知すると安全機能が作動
使用時の安全性を最大限に確保
市販の様々なテープに対応可能。
定寸で自動送り、自動カット。

用途軽・中生産ラインに最適。 質量(kg)2.5 電源2.5 適合テープ外径(Φmm)180 適合テープ幅(mm)7~50 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)137×249×156 長さ設定範囲(mm)30~999mm (1mm単位で変更可能) アズワン品番1-9487-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33429085 MS-1100
61,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする