アルコールセンサー交換用センサー

アルコールセンサー交換用センサー タニタ
(7件のレビュー)

HC-211交換用センサーユニット(センサーユニット交換時期は500回もしくは使用開始から半年経過した場合どちらか早い方でお願いします。)

検知方式半導体ガスセンサー 付属品取扱説明書(HC-211交換用センサーユニット用保証書付き)、センサーユニット密閉袋(有効期限付き) トラスコ品番765-8559 材質ABS樹脂 寸法(mm)幅26×高さ24×奥行40(突起部分含む) ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約10 交換目安500回測定もしくは使用開始から半年経過した場合どちらか早い方。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×26×24(突起部分を含む) 内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35322436 HC-211S
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35322436
2023-07-26
用途:
運転前
建設業・工事業

使い慣れた器具の、消耗品なので、いつも通りで満足しています。

対象商品:
35322436
2022-04-08
用途:
アルコールセンサー
その他業種

数ヶ所の量販店で納期を確認すると4か月待ちとの事でしたが、モノタロウでは即納でした。地元量販店よりモノタロウが便利と実感しました。

対象商品:
35322436
2021-09-07
用途:
仕事前のアルコールチェック
サービス業

タニタのアルコールセンサーの交換用にストックします。
感度がいまいちの時がありますが 他社の商品よりはいいかなと思います。

対象商品:
35322436
2019-09-05
用途:
社内配送便の運転手運転前アルコールチェックに使います。
大学生協事業連合 様 (卸売・小売業)

交換前のセンサーは使用期限前で使用回数も規定以内でしたがエラーが必ず出るようになったので交換することにしました。交換後はエラーは出なくなりチェックに信頼性が戻りました。特に可もなく不可もなくといった商品です。

対象商品:
35322436
2014-07-28
用途:
運転前の検査

少し寿命が短いので交換回数が多いのが難点です。

対象商品:
35322436
2019-04-15
用途:
運転前
株式会社近畿エコサイエンス 様

長く使っているが、交換部品としては購入価格が高すぎる。
せめて1,000円程度にはならないのか?

対象商品:
35322436
2017-11-18
用途:
普段の飲酒量管理と出勤前の確認で使用!
佐賀オーディオ外車部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社の製品を複数使用しましたが、この製品は信用絶大!
私は職業運転手で毎朝晩高級なアルコールセンサーで(笑)検査しても失敗無しです!
個人使用なので一年半程度でセンサー交換ななら安いと思う!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする