洗面化粧台PTシリーズ(間口600mm)

洗面化粧台PTシリーズ(間口600mm) INAX(LIXIL)

洗面器はコンパクトな奥行520mm。0.75坪の洗面室にも十分な動作スペースを確保して設置可能。セーターの付け置き洗いなどにも十分な深さと容量があります。
水滴が残りにくいように、水栓まわりに約10°の傾斜を設けています。
洗面器の高さは腰への負担が少ない高さ800mmを採用。
石けんやコップなど、濡れモノを置いておけます。
手を掛けやすい大型の取っ手はフェイスタオルを掛けられます。
水栓はコンパクトで使いやすい機能を持つシャワー水栓。節水タイプ(従来比20%)。
洗髪シャワー水栓はお手入れもしやすいホース式。ホースは収納できるので、水栓まわりはいつもすっきり。
約70mmのリフトアップは、背の高いものの水汲みなどにも便利です。
梁下や天井の低い場所でも設置できる1780mmのミラーキャビネット。
電源を使わないくもり止めコート。電源を使わない表面コーティング採用。ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもありません。消費電力もゼロで快適に使用できます。
ミラーキャビネットの収納トレイは手軽に取り外して丸洗いができる清潔仕様です。

材質
(ボウル)陶器
(キャビネット・トレイ)PP樹脂
金具
水栓/シングレレバー洗髪シャワー水栓
排水/ゴム栓式排水栓(ヘアキャッチャー付)
間口(mm)600 全高(mm)1780 仕様くもり止めコート 付属品トレイ4個、歯ブラシ立て タイプキャビネット/1面鏡(白熱灯照明) 容量(L)ボウル/11 コンセント個数1個 照明白熱灯40W×2 内容量1セット
注意
※止水栓は別途手配となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38894204 MPTX1-601YU/PTXN-605S/VP1W (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX1-601YU 一般地仕様 600×178×930 ボウル/ホワイト
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
97,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38894213 MPTX1-601YU/PTXN-605S/VP1P (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX1-601YU 一般地仕様 600×178×930 ボウル/ピンク
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
97,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38894222 MPTX1-601YU/PTXN-605SN/VP1W (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX1-601YU 寒冷地仕様 600×178×930 ボウル/ホワイト
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38894231 MPTX1-601YU/PTXN-605SZN/VP1P (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX1-601YU 寒冷地仕様 600×178×930 ボウル/ピンク
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35446853 MPTX-601YU/PTXN-605S/VP1W (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX-601YU 一般地仕様 600×140×930 ボウル/ホワイト
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
97,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35446862 MPTX-601YU/PTXN-605S/VP1P (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX-601YU 一般地仕様 600×140×930 ボウル/ピンク
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
97,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35446871 MPTX-601YU/PTXN-605SN/VP1W (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX-601YU 寒冷地仕様 600×140×930 ボウル/ホワイト
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35446887 MPTX-601YU/PTXN-605SZN/VP1P (本体)PTXN-605S、(ミラー)MPTX-601YU 寒冷地仕様 600×140×930 ボウル/ピンク
扉/ホワイト
キャビネット/ホワイト
99,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする