曜日別特売

マグネット表示板

マグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニット

作業予定看板に付ける文字のみ表示。

取付方式マグネット材質ゴムマグネット寸法(mm)65×300質量(g)60内容量1枚
全12種類を絞り込む
文字内容
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35370587301-41解体工事
840
769
846(税込)
当日出荷
35370596301-42杭打工事
840
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
35370605301-43土工事
840
769
846(税込)
当日出荷
35370614301-44鉄骨工事
840
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35370623301-45鉄筋型枠工事
840
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35370632301-46コンクリート打設工事
840
659
725(税込)
当日出荷
35370641301-47外壁工事
840
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35370657301-48仕上工事
840
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
35370666301-49足場の作業
840
659
725(税込)
当日出荷
35370675301-50全休
840
769
846(税込)
当日出荷
35370684301-51同上
840
659
725(税込)
当日出荷
35370693301-52無地
470
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする