ウルトラS9

ウルトラS9 - ホンダ
(130件のレビュー)
種別部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLJASO規格MB危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534527408236-999611缶(1L)10W-401L
2,050
取扱い終了
代替品有
3534525608236-999711缶(1L)10W-301L
2,050
取扱い終了
3534526508236-999771缶(20L)10W-3020L
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3534528308236-999671缶(20L)10W-4020L
41,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3534527408236-99961351007821942408236-99961 Power1 4T  10W-40 カストロール 35100782Power1 4T 10W-40カストロール1缶(1L)
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345274
2022-12-10
用途: オイル交換
サービス業

バイクのMB用のオイルの種類が少なく、希少な商品でした。無くなったのが残念です。

対象商品 : 35345274
2021-07-21
用途: 定期メンテナンス
農・林・水産業

最低でも2本は使うので、複数割があると助かる。
品質自体ほメーカー品なので問題無し。オイル交換に必要な純正部品やオイルパックも一式購入できて良い。

対象商品 : 35345274
2021-08-22
用途: ちょと贅沢をしました。

アドレス125で使用、鉱物油でもよかったのですがちょと贅沢をしました。

対象商品 : 35345274
2021-02-27
用途: ビックスクター
運輸・通信業

3500円以上で送料無料なので、どこよりも安く購入出来ましたので。
製品は純正なので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35345256
2021-03-14
用途: pcx JF81 オイル交換時に使用
卸売・小売業

pcx JF81 オイル交換時に使用
4000kmで交換、純正部品で問題有りません。

対象商品 : 35345256
2021-02-14
用途: 150CCのスクーターに使用
サービス業

この商品は半化学合成で以前から何年も使っており、安心して購入しています。
梱包も1本ずつ丁寧にされており、いつも安心して注文しております。

対象商品 : 35345274
2021-02-17
用途: CB400Fのオイル交換
スズキオフセット

MB規格ですがクラッチの滑りも無く純正という事も有り安心して使っています

対象商品 : 35345256
2020-10-09
用途: オイル交換はを信頼と安心の純正オイル
自動車・二輪車・自転車関連業

PCX125のオイル交換で使用しました。指定オイルはウルトラオイルE1です。今回は少し高いですが部分合成油であるこのウルトラオイルS9を選びました。もちろんE1でも十分な性能ですが+αの信頼と安心を求めてS9を入れました。長く大切に乗るならこのオイルをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする