ウルトラS9

(130件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35345256 品番08236-99971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

摩擦低減剤で低燃費。4サイクルスクーター(乾式自動遠心クラッチ)にも使用可能な高級オイルです。

SAE10W-30 種別部分化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISL JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345274
2022-12-10
用途:
オイル交換
サービス業

バイクのMB用のオイルの種類が少なく、希少な商品でした。無くなったのが残念です。

対象商品:
35345274
2021-07-21
用途:
定期メンテナンス
農・林・水産業

最低でも2本は使うので、複数割があると助かる。
品質自体ほメーカー品なので問題無し。オイル交換に必要な純正部品やオイルパックも一式購入できて良い。

対象商品:
35345274
2021-08-22
用途:
ちょと贅沢をしました。

アドレス125で使用、鉱物油でもよかったのですがちょと贅沢をしました。

対象商品:
35345274
2021-02-27
用途:
ビックスクター
運輸・通信業

3500円以上で送料無料なので、どこよりも安く購入出来ましたので。
製品は純正なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35345256
2021-03-14
用途:
pcx JF81 オイル交換時に使用
卸売・小売業

pcx JF81 オイル交換時に使用
4000kmで交換、純正部品で問題有りません。

対象商品:
35345256
2021-02-14
用途:
150CCのスクーターに使用
サービス業

この商品は半化学合成で以前から何年も使っており、安心して購入しています。
梱包も1本ずつ丁寧にされており、いつも安心して注文しております。

対象商品:
35345274
2021-02-17
用途:
CB400Fのオイル交換
スズキオフセット 様

MB規格ですがクラッチの滑りも無く純正という事も有り安心して使っています

対象商品:
35345256
2020-10-09
用途:
オイル交換はを信頼と安心の純正オイル
自動車・二輪車・自転車関連業

PCX125のオイル交換で使用しました。指定オイルはウルトラオイルE1です。今回は少し高いですが部分合成油であるこのウルトラオイルS9を選びました。もちろんE1でも十分な性能ですが+αの信頼と安心を求めてS9を入れました。長く大切に乗るならこのオイルをお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする