曜日別特売

キャリングケース

キャリングケース - A&Dキャリングケース - A&D
(3件のレビュー)

本体とACアダプタを収納できます。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35345457EJ-12JA1個EJシリーズ・EK-i/EW-i/EK-EP/EK-AEP
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
56397154EJ-12JA(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台EJシリーズ
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 電子天秤の専用ケース

電子天秤E-JBシリーズを購入したのでケースがほしく購入したが、
中に敷き詰めてあるクッション材が天秤皿の形状に合わず、そのまま本体を入れて蓋を締めようとするとかなり固く、本体に影響が出ると思い、クッション材を天秤皿の形状に合うようにカッターで加工してやっと普通に使えるようになりました。
要改善では?

対象商品 : 35345457
2022-01-24
用途: 以外に知られていませんでした。
株式会社鎌田建設

ケースで測定器を携帯していたら、他社に尋ねられました。役に立っています。

対象商品 : 35345457
2016-12-16
用途: A&Dパーソナル天びん EJ-610の保管用

A&Dパーソナル天びん EJ-610の保管用に購入しました。
クッション性は中々良く適度に固定されて保管出来る感じはしますが、値段の割に緩衝材の取り付け具合が若干雑な感じがしました。上皿を収納スペースに押し込み過ぎると緩衝材裏に皿が入ってしまいました。
余計な空間が無くコンパクトでまた耐久性もありそうですので、性能面では満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする