ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364 エーワン(ラベル) ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364 エーワン(ラベル) ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364 エーワン(ラベル) ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364 エーワン(ラベル) ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364 エーワン(ラベル) ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364 エーワン(ラベル) ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 257×364 エーワン(ラベル)

ノーカットなので自由に切って使えます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

ホワイト ラベルサイズ(mm)257×364 面付ノーカット タイプしっかり貼れる 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)257×364 白色度(%)81 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数13片 ラベル厚(mm)0.07 余白なし 入数13シート シートサイズB4 総厚(mm)0.13mm 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角 内容量1冊(13シート)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32733321 28410
1,120
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする