ナビゲーションタンクバッグ3

ナビゲーションタンクバッグ3 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

見やすい位置にフレキシブルに可動するナビ収納部!!
専用シェードで日差しを遮り視認性が格段に向上。
ナビゲーション収納位置をバッグ前方と上部のどちらにもフレキシブルに変更可能。
コード類のまとめに大変便利な仕切りを内部に装備。
ナビゲーションの出し入れがしやすい専用ポケット。
ナビゲーションを使わない時は収納可能。
専用レインカバー標準装備。

仕様
強力マグネット固定。
セフティベルト付属。
レインカバー付。
材質1680Dナイロン+PVCレザーブラック容量(L)4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×230×300(ナビゲーション部収納時)適合サイズ(mm)使用できるナビゲーション/35以下×185以下×105以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35375654MV-06
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする