MV-06 ナビゲーションタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375654

 

MV-06 ナビゲーションタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375654 MV-06 ナビゲーションタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375654 MV-06 ナビゲーションタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375654 MV-06 ナビゲーションタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375654 MV-06 ナビゲーションタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375654

ナビゲーションタンクバッグ3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35375654 品番MV-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

見やすい位置にフレキシブルに可動するナビ収納部!!
専用シェードで日差しを遮り視認性が格段に向上。
ナビゲーション収納位置をバッグ前方と上部のどちらにもフレキシブルに変更可能。
コード類のまとめに大変便利な仕切りを内部に装備。
ナビゲーションの出し入れがしやすい専用ポケット。
ナビゲーションを使わない時は収納可能。
専用レインカバー標準装備。

仕様
強力マグネット固定。
セフティベルト付属。
レインカバー付。
材質1680Dナイロン+PVCレザー ブラック 容量(L)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×230×300(ナビゲーション部収納時) 適合サイズ(mm)使用できるナビゲーション/35以下×185以下×105以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする