曜日別特売

PITGEAR(ピットギア) ミニブラシセット

PITGEAR(ピットギア) ミニブラシセット - TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) ミニブラシセット - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(8件のレビュー)

シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。
状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。

全長(mm)160ブラシ直径(Φmm)(毛部)10ブラシ長(mm)30内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35377212PG-256
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35377212
2021-02-25
用途: バイクのエンジン掃除

ポンコツバイクのエンジンフィンを掃除するのに買ってみました。錆びたり汚れの酷いところは金のブラシで磨いたり、磨きやすそうなところは紙やすりで磨いたりしましたが、フィンの間隔の狭いところはこのブラシで磨いてみました。同じブラシが2本入っていますが、できれば2本のうち1本はもっと持ち手の針金が太くてもいいかなぁと思います。そこが惜しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 35377212
2021-02-25
用途: 果樹園の虫取り用
農・林・水産業

枝の根元の狭いところにいるカイガラムシ等を掻き出すのに使ってます。先端にキャップが付いてますが取り外し、先の金属をペンチで切り、先をヤスリで丸めると、狭いところに上手く入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 35377212
2020-03-09
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンスに使用しました。狭いとこも掃除出来て非常助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35377212
2016-09-29
用途: アルミに付着した汚れ落とし

もっと硬質なブラシにしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 35377212
2014-02-06
用途: キャブレターの清掃

バイクのキャブレターのOH前の清掃に使用しました。狭いところでも磨くことができました。欲を言えば、もう少しブラシの本数があれば良いですが。

1が参考にしています
対象商品 : 35377212
2013-03-05
用途: 整備

バイクエンジンのフィンの間の掃除に重宝しています。なかなかこの様な小さいブラシは販売していないので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35377212
2013-07-08
用途: 空冷バイクのフィン掃除

この用途にはもっとブラシが硬い方が良い。
太さはベスト。
先端のカバーは外れ易いので、傷を付けたくない場合は工夫が必要。
他と比較した訳ではありませんが、次に買うのならもっと硬いものにします。

1が参考にしています
対象商品 : 35377212
2013-03-19
用途: 空冷バイク(旧車)のシリンダー磨き

コストパフォーマンスが高い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする