曜日別特売

タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR

タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR - サンゲツ
(23件のレビュー)

下地に残った接着剤を、中性洗剤もしくはアルカリ性洗剤を加えたぬるま湯(20-25℃)で取り除くことができます。
ドイツGEVによるEC1を取得した、有害排出物の極めて少ない接着剤です。
病院・学校・食品産業などのデリケートな施設にも安心して使用できます。

用途カーペットタイル・制電タイルタイプ再剥離タイプ種類アクリル樹脂系エマルション形適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイルホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)10~20仕様カーペットタイル危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35352204BB3681缶(3kg)(可能)約35~60m2
3,200
取扱い終了
代替品有
35352195BB3671缶(12kg)(可能)約150~24m2
10,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35352204BB36861284994BB368BB368 タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR サンゲツ 61284994タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTRサンゲツ1缶(3kg)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35352195BB36761285046BB367BB367 タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR サンゲツ 61285046タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTRサンゲツ1缶(12kg)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35352204
2024-03-24
用途: タイルカーペットの貼付け
丸高建設

粘度が強めで使いやすい商品です。
その分伸びないので、量が必要かなと思いました。

対象商品 : 35352195
2023-02-21
用途: タイルカーペットの施工
卸売・小売業

約80平米の事務所の床をタイルカーペットにするのに使いました。そこまで塗料が臭くなくて、全くの素人でしたが施工完了できました。

2022-08-13
用途: タイルカーペット
マルケイ企画

アパートのフローリング用
防音の為にも
タイルカーペットを貼っています。
以前、使用しましたが、特に不都合がなかったので
今回、追加で注文しました。

2022-07-17
用途: OAフロアの張替え
九州石油ガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

OAフロアのタイルカーペットの張替えに使用しました。
メーカー奨励品でしたので購入しましたが、ヒールアップタイプ(剥がしてまた張れる)タイプでなかったのでOAフロアには不向きでした。
しかし、手についてもすぐに洗い落とせるところはいいところです。

対象商品 : 35352195
2022-07-23
用途: タイルカーペット作業時
株式会社 ヤマサク建設業・工事業

使いやすく、作業しやすく、値段もてごろで助かります。

対象商品 : 35352204
2021-12-27
用途: フロアタイルを貼るとき
株式会社 坂本煉瓦工場不動産業

床に塗布しやすく、乾きが早く作業時間が短縮できる。

1が参考にしています
対象商品 : 35352204
2021-01-06
用途: 床貼り
カフェボスコ飲食業

塗りやすく扱い易い商品でした
剥がれ易いとの事で、原状回復しなければいけない店舗などには良いと思います

対象商品 : 35352204
2020-08-20
用途: タイルカーペット=施工
マルケイ企画

フローリングにタイルカーペットを施工しました。
初めての作業でしたが、簡単で楽に作業できました。
臭いも少なく、手に付着しても水で簡単に取れました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする