磁気バレル研磨機 ロータリーバレルミドル

磁気バレル研磨機 ロータリーバレルミドル BISO

高速機能付きの中型磁気バレル研磨機です。細かなパーツからバングルまで楽々研磨出来、操作も簡単です。

付属品
液体コンパウンド(100cc)1本
ピン用脱脂液(100cc)1本
研磨済ステンレスピン(Φ0.5x5mm)
用途研磨作業 モーター回転数(min-1[r.p.m])0~1600 電源(V)AC110(50/60Hz) 消費電力(W)90 モーター出力(W)DC180(5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×230×365(容器含む) 本体質量(kg)1.2 容器寸法(Φ×mm)130×100 容器容量(L)1 研磨容量(g)300(リング30~50個) タイマー設定0~180分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35445663 A-RBM
オープン
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする