異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)

異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ) - ダイゾーニチモリ
(27件のレビュー)

エンジンオイル添加剤。
PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。
エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。
ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。

適合車ガソリン・ディーゼル車液色白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35447754NR-01
4,410
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35447754
2024-08-25
用途: エンジンの音鳴り
サービス業

商品をエンジンに入れると音が少し小さくなった気がします。

対象商品 : 35447754
2020-11-12
用途: オイル交換時
運輸・通信業

さまざまな車種に効果有り。できればオイルは合成油の方が好ましいかと。オイル交換を定期的にしてない車に使用してもわかりにくいので、安いオイルやフラッシングでかなり綺麗にして使用をおすすめ。当方見に行っ33万キロ、快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 35447754
2021-01-28
用途: エンジンオイル交換後に投入
TMカンパニー

エンジンオイルの交換後に投入しました。音の大小と燃費につきましては、まだ実感できておりません。次回エンジンオイル交換時にもう1本投入してどうかなといったかんじです。

1が参考にしています
2020-02-22
用途: エンジンオイル交換
サービス業

H14年式のエルグランド、オイルはモリドライブと併用、交換から2.000km 走行しての報告です
エンジン音は、新車の時のように静かになりました。
このオイルとの相性が大変よいとおもいます。
マニュアルモードで、6.500回転までスムーズに回り、出足はスポーツカーなみになりました。
燃費も,1.200km 走り(高速道路)100Lでした、満タン測定で正確ではありませんが、以前よりはるかに良くなりました。
古い車に乗っている方で、排気量の大きい車に抜群の効果があると思います。
いろいろ試しましたが、おすすめします。

2が参考にしています
2020-02-13
用途: エンジンオイル交換
株式会社サニーサイドカウンティサービス業

只今、オイル交換して1.600km 走行しました、高速道路がほとんどで、エンジンの音が非常に静かになり、加速も抜群、燃費も10%程アップしました。
エンジンオイルはモリドライブで10w40wでとても相性がよいと思います。
後になりましたが、車は日産エルグランド3.500ccで135.000km 走行です。
おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 35447754
2021-04-17
用途: エンジンの異音低減
株式会社ケイズ自動車・二輪車・自転車関連業

期待はしていなかったが過去異音車3台に試したが全効果無し

2が参考にしています
2020-01-23
用途: エンジンオイル交換
株式会社サニーサイドカウンティサービス業

エルグランドでオイル交換して、今、350km 走行しました。
メーカーが300km 位走行すると効果が出てくると表記していますが、まさに効果絶大です。
当方の車はバルブ関係の音が高かったので、その辺を参考にと思います。
オイルは、100%合成油で10W-40Wを使用しました。
エンジンもかなり静かになり、加速がスコブルよくなり、燃費は余り変わりありません。

2020-01-17
用途: オイル交換
株式会社サニーサイドカウンティサービス業

オイル交換してこの添加剤をいれました。
車は18年乗っているエルグランド350、走行は130.000Km,交換して100km, エンジンはすこぶる静になり、バルブの音が特別に静ぬりました。
オイルは10W-40Wを使っています。
燃費はわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品、化学合成オイル(SN規格)に添加しても大丈夫でしょうか?
また鉱物油オイルに添加しても大丈夫でしょうか?
回答:
こちらの商品は、化学合成油および鉱物油の両方に対応しております。
対象商品:
35447754
1が参考にしています
2014-03-06
質問:
軽自動車ターボエンジンにも使用できますか。
回答:
こちらの商品は軽自動車ターボエンジンにも使用できます。
対象商品:
35447754
2013-07-10

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする