曜日別特売

アンカーボルト

アンカーボルト - ノーブランドアンカーボルト - ノーブランドアンカーボルト - ノーブランドアンカーボルト - ノーブランドアンカーボルト - ノーブランドアンカーボルト - ノーブランドアンカーボルト - ノーブランド
(4件のレビュー)

Zマーク金物

材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32621242A60 (16×600)1本六角ナットM16×1個600
オープン
539
593(税込)
当日出荷
特別運賃
32621251A60 (16×600)1箱(10本)六角ナットM16×10個600
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
32621267A70 (16×700)1本六角ナットM16×1個700
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
32621276A70 (16×700)1箱(10本)六角ナットM16×10個700
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
32621285A80 (16×800)1本六角ナットM16×1個800
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
32621294A80 (16×800)1箱(10本)六角ナットM16×10個800
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32621303A90 (16×900)1本六角ナットM16×1個900
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
32621312A90 (16×900)1箱(10本)六角ナットM16×10個900
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
32621321A100 (16×1000)1本六角ナットM16×1個1000
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
特別運賃
32621337A100 (16×1000)1箱(10本)六角ナットM16×10個1000
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32621312
2021-04-23
用途: 逆さまで使います。
農・林・水産業

ぶどう棚のワイヤーを地面に引っ張るために逆さまで使いました。安くて強いと思います。

対象商品 : 32621276
2020-08-14
用途: 住宅 基礎工事
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

いつも使っているアンカーボルトと 同じモノ 素早く送ってもらえるので助かります。

対象商品 : 32621242
2019-07-04
用途: 車輪のシャフトに使用

用途は違いますがJ字部分を切断してシャフト径が16ミリの車輪に使っています。

対象商品 : 32621251
2018-05-19
用途: 建築工事の基礎ボルトとして

注文してすぐ届きました。ピカピカで油の不着も無く良かったです。安心して使用できました。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする