アルコールランプ

アルコールランプ モノタロウ
(58件のレビュー)

倒れてもこぼれにくい、ねじ式キャップ付きのアルコールランプです。

用途実験におけるフラスコ等の加熱など。 容量(mL)70 キャップタイプねじ式 材質(本体):ガラス/(キャップ):樹脂 高さ(mm)82 質量(g)220 替芯(径)Φ6(±1)mm、(長さ)165mm 外径(mm)83 内容量1個
注意
※アルコールは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35508645 M150GL
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35508645
2022-06-15
用途:
野外で試料を安全に加熱する時に使用。
その他業種

加熱を長時間にわたって、続ける時には、アルコール溜の容量をもう少し大きめにとってあった方が、良い。アルコール溜の容量にバリエーションがあった方が選択し易い。

1人が参考にしています
対象商品:
35508645
2022-02-23
用途:
実験に使用
製造業

熱膨張の実験に使用しました。キャップの作りは燃料が漏れることなくきちんと作られています

対象商品:
35508645
2021-12-23
用途:
機会のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

小学校で使用した懐かしのアルコールランプ!
非常に懐かしく、重宝しています

対象商品:
35508645
2022-02-28
用途:
収縮チューブ
大嶋クリップ 様 (製造業)

収縮チューブを今まではライターであぶっていたが、片手が取られるのとガスがすぐなくなるので、同ランプを購入。買って正解だった。

1人が参考にしています
対象商品:
35508645
2021-12-14
用途:
ビーカーの加温や小物の炙りなど
電気・ガス・熱供給・水道業

土台もしっかりしていてふたがしっかりツイストで閉まるのが良い。

対象商品:
35508645
2021-12-15
用途:
ビーカーの加温や小物の炙りなど
電気・ガス・熱供給・水道業

土台もしっかりしていてふたがしっかりツイストで閉まるのが良い。

対象商品:
35508645
2021-11-20
用途:
模型ボイラーの加熱用
農・林・水産業

アウトレットの格安価格ながら作りもしっかりしており、蓋もきちっとネジで閉まり大満足です。

対象商品:
35508645
2021-03-13
用途:
主に保温に使用
サービス業

学校で使用していたのはガラス蓋でしたがこちらはしっかりとしめられるキャップなのでアルコールの蒸発も少なく、万一の転倒などにも安心です。とてもしっかりした作りで火も安定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
燃料を満タン入れた時に燃焼時間はどのぐらいでしょうか。
回答:
本商品の燃焼時間は、ご使用環境にも左右されますが、およそ1時間程度となっております。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
火を消すとき、蓋をかぶせて消しても大丈夫なのでしょうか。
回答:
本商品の火を消す場合は、蓋をかぶせて消してください。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
こちらの商品の間口の内径を教えて下さい。
回答:
本商品の瓶口径は【21.2mm】となります。
2021-06-22
質問:
燃料アルコールの商品を教えて下さい。
回答:
一例として下記商品をご案内致します。
■モノタロウ アルコール 燃料用
注文コード 20340565 品番 -
内容量 1缶(13.5kg)
https://www.monotaro.com/p/2034/0565/
3人が参考にしています
2021-06-22

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする