曜日別特売

ラバーブレーキホース

ラバーブレーキホース - ALCANhandsラバーブレーキホース - ALCANhandsラバーブレーキホース - ALCANhandsラバーブレーキホース - ALCANhands
(11件のレビュー)

純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

セット内容ホース×1、アルミガスケット×4内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
全20種類を絞り込む
全長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35502941M00002B450
4,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
35502957M00003B500
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35502966M00004B550
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35502975M00005B600
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35502984M00006B650
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35502993M00007B700
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503002M00008B750
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503011M00009B800
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503027M00010B850
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503036M00011B900
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503045M00012B950
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503054M00013B1000
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503063M00014B1050
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503072M00015B1100
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503081M00016B1150
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503097M00017B1200
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503106M00018B1250
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503115M00019B1300
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35503124M00020B1350
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35502932M00001B400
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: ホース交換で利用

バイクのリヤブレーキホース交換で利用しました
ステンメッシュホースでは硬すぎ、ダイレクトすぎて操作がシビアになるので
あえてのラバーホースを選択しました
飛び抜けて、という感じはありませんが、操作に神経質になることはありません
良い製品だと思います

対象商品 : 35503124
2022-08-01
用途: オートバイのカスタム時
自動車・二輪車・自転車関連業

400ccオートバイのアップハンドルへのカスタム時に使用しました。長さのラインナップが充実しているので、丁度いい長さの物が選べて良かった。

対象商品 : 35502932
2020-11-06
用途: RZ350 メンテナンス

ゴムホースの耐久性やフィッティング部に鉄を使用しているところが気に入ってます
長さもちょうど良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 35502941
2023-08-31
用途: アップハンドルに交換
モアナヘアーサービス業

エリミネーター400 SEに取り付けました。他でセットの40mm買ったが少し長さが足りなく45mmでジャストでした。

対象商品 : 35502941
2021-10-09
用途: バイクのブレーキホース交換用に
製造業

450mmはフロント二又下。550mmはリヤブレーキ用
長さは純正品を測定して合わせています。
メッシュにしなかったのはフロントは純正ラバーホースで気にならなかったため。
と、飛び出し車にきれいに対応停止までできたこと。
リヤは以前パニックブレーキでロックさせたことがあり、ガンと効くのが怖かったから。
馴染みのストロークがいいと判断したためです。

1が参考にしています
対象商品 : 35502957
2019-03-16
用途: 普通に使えますが改善要望も。。

純正同様のタッチで使い心地としてはいいです、もう3回程買ってます。
さらに改善してもらえればもっと素晴らしい商品になるかと思います。
①まずはホース長さの1/3でいいので防護用のゴムを外周につけてからカシメてもらいたい。
②バイクの場合、上側の取り付けはバンジョーボルトが横向き、下側は縦向きに装着する場合が8割以上だと思いますので、カシメの向きの上と下で90°程ずらしてカシメてもらいたい。
現状の同じ向きのジョイントだと上記の状態で取り付ける時にかなりホースをひねって取り付けるのでかなり無理がありホースにストレスがかかる。ストロークした時に変なヨジレ方をする。
③特注で割増でいいのでホース全長と防護ゴム、バンジョーのカシメ取り付け角度などオーダー出来たら、完璧な商品です。

10が参考にしています
対象商品 : 35503045
2016-06-27
用途: オートバイのブレーキホース
斎藤自動車・二輪車・自転車関連業

純国産で出来ているのもあってか、品質は全く問題ありません。非常に気に入りました!

2013-02-13
用途: バイクのブレーキホース交換

いくらエア抜きしてもエア噛みします。バンジョーのカシメに緩みがあると思われ。
危険なので即刻使用を中止しました。こんな危険な製品は販売元で回収してほしい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする