高圧洗浄機

高圧洗浄機 Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

ポリタンク1個で、普通車約1台の洗車が可能。
そのほか、野菜や農耕具、軽トラックの汚れ落としや水撒き、海水浴や釣り、マリンスポーツ、ガーデニング、ペットの水浴びなど水道水のないところで大活躍!

仕様ノズルをひねるとストレートから拡散まで自由に調整可能 質量(kg)約4 定格電力(W)125/10A 入力電圧(V)DC12(電源はバッテリーから供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×300×190 電源コード(m)約3.3 ホース長さ(m)(スパイラルホース)有効2.5、(供給ホース)約1 内容量1台
注意
※給水はポリタンクなどから。水道の蛇口には接続できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35503991 CA-1200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35503991
2011-09-24
用途:
モトクロスバイクの現場での洗浄

水圧は若干弱いですが、電源と水道の無い場所で使えると言うメリットはとても大きいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする