スーパーミッションGL-4

スーパーミッションGL-4 - Massimo(マッシモ)
(1件のレビュー)

寒冷地におけるシフト操作力の低減、シンクロメッシュ機構にあった摩擦特性、高温時におけるガタ打ち音の解消を考慮したミッションオイルです。FR車のミッション、FF車のマニュアルトランスアスクルに適応します。

SAE75W-90容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3550851475W-90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508514
2015-01-27
用途: 四輪駆動車のデフオイル!
インフィコン株式会社

前後デフに使用したところ、ハンドルが軽くなり、ノイズがまったくなくなりました。値段も安く、十分な性能だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする