ブレーキロッド(12cmロング用/430mm)

ブレーキロッド(12cmロング用/430mm) - TAKEGAWA(武川)

スタンダードスイングアーム リペアパーツ

仕様12cmロング(06-03-040)用付属品ワッシャ、ワリピン寸法(mm)430内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5464375900-00-2505
4,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
3551873406-003-013
650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3551873406-003-0135464375900-00-2505画像準備中ブレーキロッド(12cmロング用/430mm)TAKEGAWA(武川)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする