可燃性ガスリークチェッカー
|
(1件のレビュー)
操作性にすぐれ、簡単に微量なガス漏れ検知ができます。
ガス配管漏れなどのチェック用に最適です。
3色LEDと電子ブザーで警告
検知ガスメタン、天然ガス、ブタン、プロパン、LPG、 LNG、(CH系可燃性ガス)
警報設定値0~10000ppm(20%LEL)
付属品取扱説明書、単2アルカリ電池2本
TGK品番410-80-26-25
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(mm)Φ30×188
連続使用時間(時間)約4
使用湿度範囲0~95%RH(結露なきこと)
使用電池単3アルカリ乾電池2本
検知方式接触型燃焼式
内容量1台