ペーパーレス記録計

ペーパーレス記録計 横河電機

フィールドデータをオフィスや他の接続機器へリアルタイムに提供し、手軽に遠隔監視、モニタリングなどができます。
オペレーションキーの操作で全ての運転画面への切換えができます。
防塵・防滴前面パネル(IEC529-IP65およびNEMA No250 TYPE4準拠)です。

付属品コンパクトフラッシュメモリ、データ解析用ソフト 質量(kg)約2.9 外形寸法(mm)151.5×151.5H 電源電圧100~240V 50/60Hz(自動切換) 入力直流電圧、熱電対、側温抵抗体、動作記録、直流電流 保存形式バイナル形式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35589276 DX1006-1-4-1 173-70-01-21 6点入力
360,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35589285 DX1012-1-4-1 173-70-01-22 12点入力
500,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする