PESシリンジフィルター

PESシリンジフィルター - 大阪ケミカルPESシリンジフィルター - 大阪ケミカルPESシリンジフィルター - 大阪ケミカルPESシリンジフィルター - 大阪ケミカルPESシリンジフィルター - 大阪ケミカル

親水性。
高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
オートクレーブ滅菌可

材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90内容量1箱(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm2)
残液量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35587072PES0130100.1130.65<10
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35587106PES0250100.1253.90<30
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35587115PES0250220.22253.90<30
9,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
35587124PES0250450.45253.90<30
9,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
35587081PES0130220.22130.65<10
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
35587097PES0130450.45130.65<10
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35587081PES01302219796246PES013022PES013022 シリンジフィルター(親水性)PES MS(Membrane Solutions) 19796246シリンジフィルター(親水性)PESMS(Membrane Solutions)1箱(100個)
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました。
35587097PES01304519796255PES013045PES013045 シリンジフィルター(親水性)PES MS(Membrane Solutions) 19796255シリンジフィルター(親水性)PESMS(Membrane Solutions)1箱(100個)
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする