オールプラスチックディスポシリンジ(ロック)

オールプラスチックディスポシリンジ(ロック) HENKE

コンタミ(異物混入)の原因になるシーリング用ゴムやシリコンオイルを使用していません。
汚染物からシリンジを保護するために、一本一本ブリスターパックされています。

滅菌済み 滅菌方法EOG滅菌 目盛あり 筒先ルアーロック 材質(外筒部)PP、(ピストン部)PE タイプ中口 規格医療機器クラスⅠ
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小目盛(mL)
1目盛(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39223441 HJ4020-LL 1箱(100本) 2 0.1 1 10.8 73.9 (ロック部)9.8 149-14-90-25
3,500
 
 
取扱い終了
39223457 HJ4050LL 1箱(100本) 5 0.2 1 13.7 85.6 (ロック部)9.8 149-14-90-26
5,100
 
 
取扱い終了
39223466 HJ4100-LL 1箱(100本) 10 0.5 2 17.4 98 (ロック部)9.8 149-14-90-27
6,500
 
 
取扱い終了
39223475 HJ4200-LL 1箱(100本) 20 1 5 21.7 114 (ロック部)9.8 149-14-90-28
8,900
 
 
取扱い終了
44204293 HJ4830-LL(C) 1箱(50本) 30 1 10 24.6 132 (ロック部)9.6 -
11,500
 
 
取扱い終了
44204309 HJ4850-LL(C) 1箱(30本) 50 2 10 31 150 (ロック部)9.6 -
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする