お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35583082 50×50×2t 000-16-29-01 2 50×50
4,500
 
 
取扱い終了
35583091 50×50×3t 000-16-29-02 3 50×50
5,200
 
 
取扱い終了
35583107 50×50×5t 000-16-29-03 5 50×50
6,400
 
 
取扱い終了
35583116 50×50×8t 000-16-29-04 8 50×50
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
35583125 50×50×10t 000-16-29-05 10 50×50
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
35583134 50×50×15t 000-16-29-06 15 50×50
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
35583143 100×100×2t 000-16-29-11 2 100×100
15,900
 
 
取扱い終了
35583152 100×100×3t 000-16-29-12 3 100×100
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
35583161 100×100×5t 000-16-29-13 5 100×100
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
35583177 100×100×8t 000-16-29-14 8 100×100
30,700
 
 
取扱い終了

返品不可
35583186 100×100×10t 000-16-29-15 10 100×100
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35583195 100×100×15t 000-16-29-16 15 100×100
49,700
 
 
取扱い終了

返品不可
35583204 150×150×2t 000-16-29-21 2 150×150
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
35583213 150×150×3t 000-16-29-22 3 150×150
33,800
 
 
取扱い終了

返品不可
35583222 150×150×5t 000-16-29-23 5 150×150
42,600
 
 
取扱い終了

返品不可
35583231 150×150×8t 000-16-29-24 8 150×150
55,700
 
 
取扱い終了

返品不可
35583247 150×150×10t 000-16-29-25 10 150×150
64,800
 
 
取扱い終了

返品不可
35583256 150×150×15t 000-16-29-26 15 150×150
89,200
 
 
取扱い終了

返品不可
35583265 200×200×2t 000-16-29-31 2 200×200
39,100
 
 
取扱い終了

返品不可
35583274 200×200×3t 000-16-29-32 3 200×200
48,200
 
 
取扱い終了

返品不可
35583283 200×200×5t 000-16-29-33 5 200×200
68,800
 
 
取扱い終了

返品不可
35583292 200×200×8t 000-16-29-34 8 200×200
111,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583301 200×200×10t 000-16-29-35 10 200×200
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583317 200×200×15t 000-16-29-36 15 200×200
212,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583326 250×250×3t 000-16-29-42 3 250×250
83,800
 
 
取扱い終了

返品不可
35583335 250×250×5t 000-16-29-43 5 250×250
132,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583344 250×250×8t 000-16-29-44 8 250×250
192,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583353 250×250×10t 000-16-29-45 10 250×250
231,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583362 250×250×15t 000-16-29-46 15 250×250
329,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583371 300×300×5t 000-16-29-53 5 300×300
183,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583387 300×300×8t 000-16-29-54 8 300×300
267,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583396 300×300×10t 000-16-29-55 10 300×300
324,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35583405 300×300×15t 000-16-29-56 15 300×300
465,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35583082
2018-08-16
用途:
実験用

石英板が翌日配送で入手できるとは思いませんでした。
サイズもクオリティーも望んだものであったので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする