TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械)の 科学研究・開発用品 TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品 TGK(東京硝子器械)の 実験用文具/備品 ディスポケミカルハサミ ディスポケミカルハサミ 注文コード 先端がぴったりと合い、腰が強いので充分に力を入れられます。 TGK品番047-55-48-04 長さ(mm)11.5 耐熱温度(℃)120 内容量1袋(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16104-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35584622 16104-01 ¥2,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 染色角バット(壺) 松浪硝子工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ガラス管(軟質ガラス) ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ 肉厚石英管A アズワン 税込¥3,958~ ¥3,598~ テレポガイド サンプラテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ シールテープ 中興化成工業 税込¥2,968~ ¥2,698~ Vブロック B型 機械仕上 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ PFAスコップ フロンケミカル 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ シールテープ ケニス 税込¥36,278~ ¥32,980~ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) テレポマーカー サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 PTFE プラグ付スキーブ型分液ロート アズワン 税込¥9,539~ ¥8,672~ PETキャップシール マルエム(理化学・容器) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,498~ ¥12,498~ カプトン(R)粘着テープ ケニス 税込¥4,178~ ¥3,798~ 両面粘着テープ コニシ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ グリセリン 工業グレード Kシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品実験用文具/備品ディスポハサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります ダイヤペン/ガラス管切り器 ディスポハサミ 実験研究用ラベル・ラベルプリンター ラボ用テープ/粘着シート シェアする マイページ 最近見た商品