KOITO(小糸製作所)
ワーキングランプ
用途
トラック・産業車両用
色
クリアー
レンズ色
クリアー
光色
クリアー
内容量
1個
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35519906
NCWL-24SB
24
70
ハロゲン(H1)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35519915
NCWL-24WB
24
75/70
ハロゲン(H4)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
35519924
NCWL-24SY
24
70
ハロゲン(H1)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
35519933
NCWL-24WY
24
75/70
ハロゲン(H4)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください