KOITO(小糸製作所)
ワーキングランプ 丸型
用途
トラック・産業車両用
光源
ハロゲン(H1)
耐振性
JIS4G級
内容量
1個
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
※ヘッドランプとして使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35519951
H205-24
24
70
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35519942
H205-12
12
55
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください