プロフェッショナルケーブルカッター

プロフェッショナルケーブルカッター - ParkTool(パークツール)プロフェッショナルケーブルカッター - ParkTool(パークツール)プロフェッショナルケーブルカッター - ParkTool(パークツール)プロフェッショナルケーブルカッター - ParkTool(パークツール)プロフェッショナルケーブルカッター - ParkTool(パークツール)プロフェッショナルケーブルカッター - ParkTool(パークツール)
(2件のレビュー)

プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。
冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。
インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。

厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35522846CN-10
7,990
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー ブレーキワイヤー交換
ホーザン メカニックアカデミー シフトワイヤー交換
ホーザン メカニックアカデミー キャリパーブレーキ交換
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35522846
2020-10-10
用途: 自転車のメンテナンス時
勝亦商店自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーエンドの切り落としで使用しました。
切り口が綺麗で切断時の力もそれほど要らないです。
エンド圧着痕も綺麗です。
少々お高いですが、ガタツキ無く長く使える道具になりそうです。

対象商品 : 35522846
2020-09-10
用途: 自転車のメンテナンス
吉岡設計事務所サービス業

ワイヤーのカッターに使用してみました。重量感があり作りはしっかりしています。
カット感はそんなに力を入れなくてもしっかり切れます。
切り口もgoodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする