300Mbps無線LANスリムルータ

300Mbps無線LANスリムルータ ロジテック
(1件のレビュー)

LAN-W300N/Rは、IEEE802.11n(Draft2.0)/g/bに準拠し、4ポートのLAN側コネクタを搭載した無線LANブロードバンドルータです。スリムかつデザインを追及したモデルで、デジタル家電/PCなどの、デザイン性に富んだ物と、とてもマッチします。半透明ボディを採用しており、製品内部に搭載された青色ランプ(LED)が幻想的に点灯します。本製品は初心者用モデルとして設計されており、パソコン/ゲーム機/ネットワーク対応TVを、かんたんに無線でネット接続を実現します。内蔵アンテナながらも、無線の飛びは外付アンテナタイプと同等の性能を発揮します。マルチセキュリティで無線通信をしっかり保護します従来機種から最大36%の省電力化しています。ソフトウェア設定による、ランプ(LED)省電力モードに対応。「RoHS指令」に準拠した、環境にやさしい製品です。

仕様アクセス方式:インフラストラクチャモード、PPPoEマルチセッション(ルータ):対応(2セッション)、冷却ファン:無し 付属品ACアダプタ1個、縦置用スタンド1個、LANケーブル(ストレート/約1m)1本、ソフトウェアパック(Windows版CD-ROM)1枚、はじめにお読みください1枚、セットアップガイド1・2各1枚、保証書1枚、無線暗号キーステッカー1枚 適合対応ブラウザ(管理ツール)/InternetExplorer5.5以降 ブラック コネクタ形状RJ-45 定格消費電力(W)5(ACアダプタ含まず) 接続方式(WAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T、(LAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100±10%50/60Hz(ACアダプタ) 機能(ルータ対応機能)UPnP、ダイナミックDNSなど 準拠規格IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×120×145(スタンドは含まず) 周波数範囲(MHz)2412~2472(2.4GHz帯/中心周波数) 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 設置方法垂直/水平 アンテナ内蔵アンテナ(無指向性)2本 セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) ネットワークタイプ(WAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3、(LAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3 IP取得方法(WAN側有線LAN)DHCP/固定IP/PPPoE データ転送速度IEEE802.11n/最大300Mbps、IEEE802.11g/6・9・12・18・24・36・48・54Mbps(環境により変動)、IEEE802.11b/1・2・5.5・11Mbps(環境により変動) 伝送方法IEEE802.11n/直交周波数分割多重(OFDM方式)、IEEE802.11g/直交周波数分割多重(OFDM方式)、IEEE802.11b/:直接拡散/スペクトラム拡散(DS-SS方式) 受信チャンネル(ch)Auto/1~13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35529566 LAN-W300N/R
5,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35529566
2011-10-31
用途:
wifiでいろんな機器接続

ツルツルぴかぴかしていて上品ですし、何より薄いです。
薄くて全然邪魔になりません。
設定方法方法も内包のCDのガイドのまま押していくだけです、CDが分かりやすくて迷うこともありませんでした、最初からゲーム用のwifiが一個ついていました。(そこは使いませんが)

ただ、スタンドが横置き・縦置きできるのですが、ぴったりくっつく為、置き方を変えるとき難しいです。私は置き方変えられないでいます・・・。
最初に置き方ちゃんと考えてからセットすればOKだと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする