HKH
タイヤチャック
用途
自転車(英式)・自動車用(米式)
弁の種類
クローズタイプ
全長(mm)
155
タイプ
クローズ
エアー接続口
Φ7.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35562423
AC-10TK
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください