ヤマルーブ ギアオイル

ヤマルーブ ギアオイル - YAMAHA(ヤマハ)
(392件のレビュー)

極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。

用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3556313290793-361011本(1L)80W
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1891583190793-361011ケース(1L×20本)-
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:392
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563132
2026-02-06
用途: Yz125x yz250xのミッションオイルに使っています。
その他業種

5年程使っていますが、今まで特にトラブルも出ていません。純正なので間違い無いでしょう。

1が参考にしています
2025-08-25
用途: スズキのRG80Eに使用

少し前に買った骨董品のようなスズキRG80E。元気に走ってくれるので安心です。買ってすぐにエンジンやギヤの方のオイルをこちらに交換しました。驚くことに黄土色のオイルが出てきました。さすが45年くらいたっているバイクです。ついでに別のフラッシングオイルでフラッシングもしておきました。このオイルに入れてからは安心して乗れます。2stエンジンのバイクの場合、このヤマルーブが一番安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35563132
2025-11-21
用途: 2サイクルバイク用
農・林・水産業

最近オイルも価格高騰してるためこのオイルに替えましたが、問題無く使用してます。

2025-09-07
用途: バイクの補修
その他業種

ドライブシャフトのギアーオイルを定期的に交換してます。
特に違和感無く使用してます。

2025-09-04
用途: SUZUKI製旧車へ
製造業

スズキ製のVanVan125・EPOのギアオイルの交換で使用しました。近くのお店にもありましたが、安価に購入できました。

2025-08-30
用途: 2stベスパのミッションに使用

一度に使用する量が少なくで劣化が早いので高品質なオイルが望ましいのですが
このオイルはそこそこ高品質でお値打ちなので助かります。

対象商品 : 35563132
2025-04-13
用途: 2ストバーディーのギアオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

昭和52年式の古いSUZUKIバーディー50に入れました。ギアチェンジが滑らかになり良い感じです。規定量500ccなので2回使えてコスパも良い。

1が参考にしています
2025-02-10
用途: バイクのオイル交換
桜田電気工業株式会社卸売・小売業

使用するバイクが125ccで丁度1リットル入る為
この量がベストです。
エンジンを傷めない為に純正オイルは
安心して使えます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする