エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

アウトドアでのエアー補充に強い見方!

ホース長さ(cm)
(自動車・自転車用エアーホース)75
(浮輪・ボート用エアホース)100
エア流量(L/min)
(コンプレッサー)9
(ポンプ)40
付属品4個(ノズル細(ビーチボール・浮輪・ゴムボート(小)用)、ノズル大(ゴムボート(大)・エアーマット用)、自転車用、ボール用) 質量(g)約1600 電流(A)(動力)MAX10 コード長さ(m)(DCソケットプラグ)3.5 入力電圧(V)DC12 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×118×165 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35563875 ML210
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする